Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.9A, 1000V, 17.5 x 6.5 x 15mm, VS-2KBB100

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード81422427 品番VS-2KBB100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ピーク平均順方向電流 1.9A
ピーク逆繰返し電圧 1000V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ D 37
ピン数 4
ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション
回路構成 シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 52A
動作温度 Max +150 ℃
動作温度 Min -40 ℃
ピーク順方向電圧 1.1V
ピーク逆電流 10μA
寸法 17.5 6.5 15mm
幅 6.5mm
標準ピン構成: 代替ピン構成(型番の末尾R): +. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする