Hammond, アルミニウム, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590VBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424719 品番1590VBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 119 mm
高さ = 94 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 119 x 120 x 94mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする