Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591MF2BK

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81425437 品番1591MF2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 = ABS樹脂
奥行き = 85 mm
高さ = 26 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 85 x 56 x 26mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする