材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 113 mm
高さ = 60 mm
幅 = 31 mm
外形寸法 = 113 x 60 x 31mm
範囲 = 1590
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。コバルトブルーの色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています