Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:80 mm 1455C802

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429874 品番1455C802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質 = アルミニウム
奥行き = 80 mm
高さ = 23 mm
幅 = 54 mm
外形寸法 = 80 x 54 x 23mm
範囲 = 1455
色 = クリア
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
重量 = 73g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする