1590DD Hammond, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:188 mm 1590DD HAMMOND 81432236

Hammond, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:188 mm 1590DD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432236
品番
1590DD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 188 mm
高さ = 37 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 188 x 120 x 37mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 442g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする