曜日別特売
1591XXLBK Hammond, 難燃性ABS, 高さ:36 mm, 奥行き:87 mm 1591XXLBK HAMMOND 81433015

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:36 mm, 奥行き:87 mm 1591XXLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81433015
品番
1591XXLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 87 mm
高さ = 36 mm
幅 = 57 mm
外形寸法 = 87 x 57 x 36mm
IP保護等級 = IP54
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする