曜日別特売

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:62 mm, 奥行き:160 mm 1555J2F42GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81434616
品番
1555J2F42GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 160 mm
高さ = 62 mm
幅 = 91.4 mm
外形寸法 = 6.30 x 3.60 x 2.44インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする