コンパレータタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = UDFN
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = オープンドレイン
回路数 = 1
ピン数 = 6
標準シングル供給電圧 = 0.85 → 6 V
寸法 = 1.2 x 1 x 0.5mm
長さ = 1.2mm
幅 = 1mm
高さ = 0.5mm
標準CMRR = 80dB
標準PSRR = 80dB
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得