onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437940 品番74ACT245SCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

論理回路 = 74ACT
ロジックタイプ = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 18
回路数 = 8
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
入力レベル = TTL
出力レベル = TTL
高レベル出力電流 Max = -75mA
低レベル出力電流 Max = 75mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns
幅 = 7.6mm
74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする