onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ATA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438570 品番KSP2222ATA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする