onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439254 品番1SMA5922BT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

標準ツェナー電圧 = 7.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 50mA
最大ツェナーインピーダンス = 3Ω
最大逆漏れ電流 = 2.5μA
寸法 = 4.32 x 2.6 x 2mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする