コンパレータタイプ = 汎用 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SC-70 電源タイプ = 単一電源 出力タイプ = オープンドレイン 回路数 = 1 ピン数 = 5 標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5 V 寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm 長さ = 2.2mm 幅 = 1.35mm 高さ = 1mm 標準電圧ゲイン = 50 V/mV コンパレータ、ON Semiconductor