ピーク平均順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MicroDIP
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 5.15 x 4.55 x 1.45mm
高さ = 1.45mm
UL、E352360. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MDBxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. 低パッケージプロファイル: 1.45 mm(最大) 必要な基板スペース: 35 mm2のみ 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適