ピーク平均順方向電流 = 500mA ピーク逆繰返し電圧 = 100V 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOIC ピン数 = 4 回路構成 = シングル ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A 動作温度 Max = +150 ℃ 動作温度 Min = -55 ℃ ピーク順方向電圧 = 1V ピーク逆電流 = 500μA 長さ = 4.95mm 高さ = 2.7mm UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器