C8010-25G-W-Z-J1-A20GW C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD 81441324

C8010シリーズ W.Lコンビネーション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など1909種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
81441324
品番
C8010-25G-W-Z-J1-A20GW
参考基準価格(税別)¥49,040販売価格(税込)¥48,840
販売価格(税別)
¥44,400
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
G
管接続口径
G1
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5~60
貯油量(cm3)
170(MAX360)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)
0.065
ドレン貯容量(cm3)
80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする