onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220FP ショットキーバリア 1V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443445 品番MBRF20200CTG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220FP
最大連続 順方向電流 = 20A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする