onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81443506 品番S1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.1V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.75mm
幅 = 2.95mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mm
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする