onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81443549 品番MMBD1205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
整流タイプ = 小信号
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A
MMBD1205 :高導電性超高速ダイオードプロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする