onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 8 A, MJD44H11G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード81444319 品番MJD44H11G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.75 W
最小DC電流ゲイン = 60
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 85 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする