標準ツェナー電圧 = 24V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 1 W パッケージタイプ = DO-41 ツェナータイプ = 汎用 ツェナー電圧許容性 = 5% ピン数 = 2 テスト電流 = 10.5mA 最大ツェナーインピーダンス = 25Ω 最大逆漏れ電流 = 5μA 寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm 動作温度 Min = -65 ℃ ツェナーダイオード1 W、1N4728A〜1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor