onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 81445150 品番 1N4006RLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ダイオード構成 シングル
1チップ当たりのエレメント数 1
パッケージタイプ DO-41
ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション
ピン数 2V
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃
高さ 5.2mm
直径 2.7mm
ON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする