onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5313DW1T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445430 品番MUN5313DW1T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-363
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 385 mW
最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
このシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする