標準ツェナー電圧 = 4.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.5 W
パッケージタイプ = ケース 403D
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 87.2mA
最大ツェナーインピーダンス = 500Ω
最大逆漏れ電流 = 2.5μA
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mm
動作温度 Min = -65 ℃V
ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor