onsemi ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81447408 品番MMSZ5243BT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

標準ツェナー電圧 = 13V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 9.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 13Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm
動作温度 Min = -55 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする