画像準備中

onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81448345 品番MM3Z5V6C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

標準ツェナー電圧 = 5.6V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = SOD-323F
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 376Ω
最大逆漏れ電流 = 900nA
寸法 = 1.7 x 1.3 x 1mm
順方向電流 = 10mA
MM3Z5V6C : 5.6 V 200 mW 5 % ツェナー、 SOD323F広いツェナー電圧範囲選択範囲: 2.4 → 75 V ± 5 % の VZ 許容差選択( C シリーズ) 超小型で薄型の SMD パッケージ つや消しスズ( Sn )仕上げ、鉛フリー 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする