onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, LM324ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81450269 品番LM324ADR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V
動作温度 Min = 0 ℃
標準電圧ゲイン = 100 dB
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
LM324、LM224、LM2902、NCV2902、シングル電源、クワッドオペアンプ、ON Semiconductor. 真の差動入力のON Semiconductor LM324 / LM224 / LM2902 / NCV2902クワッドオペアンプは、3 Vから32 Vまでの供給電圧で動作します。 コモンモード入力範囲には負の電源が含まれるため、多くのアプリケーションで外部バイアスコンポーネントが不要になります。 出力電圧範囲にも負の電源電圧が含まれます。. パッケージあたり4個のアンプ 短絡保護出力 真の差動入力段 シングル電源動作: 3 → 32 V 低入力バイアス電流: 100 nA最大(LM324A) 内部補償 入力のESDクランプにより、デバイスの動作に影響を与えることなく安定性が向上

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする