画像準備中

onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81450594 品番MC74HC08ADR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HC
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = 5.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
幅 = 4mm
高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC08A は、 LS08 とピン配列が同じです。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2 〜 6V 低入力電流: 1mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 24 個の FET または 6 個の同等の Gates

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする