onsemi ツェナーダイオード 150V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード81453525 品番1N5383BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

標準ツェナー電圧 = 150V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 5 W
パッケージタイプ = Surmetic 40
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 8mA
最大ツェナーインピーダンス = 330Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする