標準ツェナー電圧 = 120V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 5 W
パッケージタイプ = ケース017AA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 10mA
最大ツェナーインピーダンス = 1150Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
順方向電流 = 1A
ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。