伸縮キッチン引き出し中ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81457165 品番1730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
付属品滑り止めシール×4 取付可能対象取り付け可能な引き出し サイドバーの間隔:36.5〜63.5cm以内/サイドバーの直径および幅:1.3cm以内/サイドバーと壁との隙間:2mm以上 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約1350 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37〜64×15×3 内寸(cm)W33.5〜60.5×H1 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする