取っ手のとれるフライパン5点セットDA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81461435 品番KSD-5A DR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

使い勝手のよい26cm、22cmフライパン、18cm鍋に鍋専用ふたと専用取っ手がセットになりました。深型設計のフライパンは耐摩擦性デュラブルコート仕上げ。
取っ手が取れるからコンパクトに収納可能。またオーブン使用もOKなのでお料理の幅が広がります。
IH/ガス火対応
オーブンOK、食洗器OK(フタ・取っ手は食洗器非対応)

セット内容専用取っ手、フライパン22cm・26cm、鍋18cm、鍋専用フタ18cm ディープレッド タイプIH・ガス火 サイズ(cm)フライパン:22深型、26深型、鍋:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする