取っ手のとれるフライパン8点セットEA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81461469 品番KSE-8A DPBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フライパン・鍋5点!充実のガス火専用8点セットです。摩擦性が高く、焦げ付きにくいデュラブルコート仕上げ。使い勝手のよい22cmフライパン、26cmフライパン、煮物もできる24cm炒め鍋、16cm鍋&フタ、18cm鍋&フタ、専用取っ手がセット。取っ手がとれるから収納もコンパクト、ガス火からそのままオーブンに入れて焼き目を付けるなど、使いやすくなっています。
オーブンOK、食洗器OK(フタ・取っ手は食洗器非対応)

セット内容フライパン22cm・26cm、炒め鍋、鍋16cm・20cm、鍋専用フタ16cm・20cm、専用取っ手 ディープブルー タイプガス火 サイズ(cm)フライパン:22深型、26深型、炒め鍋:24、鍋:16・20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする