デビカ
デビカの 文房具
デビカの 紙めくり/事務用スポンジ
デビカの 指サック
メクリボンN S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
81471086
品番
64719
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・指先にピッタリフィットして使用時もまわりにくい扇型設計です。・収納に便利なハート型ケース入り。
用途
指先が「カワイイ」だけでなく、紙もしっかりめくれるリング型のシリコン製指サックです。
材質
・本体:シリコン・簡易ケース:PET
サイズ
S
内寸(mm)
11.5×11
繰り返し・詰め替え
対応