C8030-20-W-FF1-US-A20W C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD 81478101

C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 注文コード81478101 品番C8030-20-W-FF1-US-A20W
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥88,303
販売価格(税別)
80,275
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など2622種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無) 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする