巻数比 = 20:1 シリーズ = B828 入力電流 = 20A 全体の幅 = 7.11mm 全体的な深さ = 5.08mm 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +125℃ 実装タイプ = 表面実装 寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出