STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, LF25ABDT-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81523419 品番LF25ABDT-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 2.5 V
ラインレギュレーション = 12 mV
ロードレギュレーション = 12 mV%
極性 = 正
静止電流 = 0.5mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 6.6mm
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする