STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L7905CP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81523446 品番L7905CP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 100 mV
ロードレギュレーション = 100 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = TO-220FPmA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
長さ = 10.4mm
負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする