ルーク キャセロール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81526806 品番LK-25S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

料理の基本となることが多い玉ねぎをモチーフにしたルークシリーズ。
ミトンでもつ持ち手が握りやすく、鍋肌に木べらを当てた時にかき混ぜやすい角度、料理の種類によって使い分けしやすい深さと容量、熱を十分に保有できる鋼板の厚み、そして美しさ。
その全てを叶えるお鍋です。
両手鍋の鉄板は、鉄板ほうろう鍋では最厚の1.6mm。
ご要望の多かった浅鍋をつくりました。熱のまわりが良く、煮魚やおでんにも活躍します。
そのままテーブルに出せるのもうれしいお鍋です。
IH(100・200V)、オーブン(ふたを除く)使用可

材質本体:琺瑯用鋼板、ツマミ:フェノール樹脂 寸法(mm)330×255×130 容量(mL)3400 質量(g)2020 タイプ浅型 サイズ(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする