ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
プチゼムクリップフルーツカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81529055
品番
TM-67-F
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
PS樹脂
全長(mm)
25(形状・三角形)
色
クリアフルーツカラー3色アソート
包装
フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
入数
約70本
繰り返し・詰め替え
対応