ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
BX5 目玉クリップ小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81529107
品番
BX5-70-510
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約60本入り。
材質
鋼鈑、スプリング
寸法(mm)
挟み口38
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
小
包装
収納便利なPP強化ケース
入数
約60個
繰り返し・詰め替え
対応