Surface Thunderbolt 4 ドック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81535048 品番T8I-00016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。

互換性
【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]
【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]
【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2
付属品Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター 仕様アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター 質量(g)410 (0.9 lb) 本体寸法(mm)150×75×21.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×75×21.3 外部端子165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする