物写真

D-2212 メンテンススタンド DELTA(デルタ) 81541235 D-2212 メンテンススタンド DELTA(デルタ) 81541235

メンテンススタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81541235 品番D-2212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。

用途バイク用メンテンススタンド 最小寸法(mm)255 最長寸法(mm)370
注意
※本製品はタイヤホイール・チェーンを洗浄・メンテナンスをするための簡易スタンドになります。タイヤ交換などの重作業は絶対にお止めください。
※本製品の使用時は安全の為に、ハンドルをサイドスタンド側(左側)に切り、フロントブレーキをかけてロックした状態、または車輪止めを使用してください。リフトアップした際に車体が安定せず転倒するおそれがあります。
※車両を固定するタイヤストッパーやフロントブレーキロックはセットに含まれておりません。
※本製品の使用時はエンジンをかけないでください。振動などにより転倒するおそれがあります。
※過度なリフトアップは転倒のおそれがあります。リアタイヤが空転することを確認したらリフトアップをお止めください。
※本製品を使用する際は水平で滑りにくい地面で行ってください。傾斜地や滑りやすい場所では車体が転倒するおそれがあります。
※本製品をご使用中に車体が転倒するなどの事故につきましては、一切の責任をメーカーは負いませんので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする