onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMBZ5V6ALT1G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81548077 品番MMBZ5V6ALT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 8V
最小ブレークダウン電圧 = 5.32V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 3V
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 24W
最大ピークパルス電流 = 3A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.4mm
24 Wデュアルツェナートランジェント電圧サプレッサ、ON Semiconductor. ESD保護のためのSOT-23デュアルコモンアノードツェナー。 コンピュータ、プリンタ、ビジネスマシン、通信システム、医療機器など、電圧や静電気放電に敏感な機器で使用。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする