出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = ±100mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 3
ロードレギュレーション = ±2%
最低温度 = -40℃
cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >;MTBF 1.1 Mio.h