Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 14.5V, P6KE10CA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81555454 品番P6KE10CA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 14.5V
最小ブレークダウン電圧 = 9.5V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 8.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 43A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm
高さ = 3.6mm
TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする