トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 1.2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 4000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA
幅 = 1.3mm
ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor