Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 60 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81558087
品番
SIJ482DP-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 60 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = PowerPAK SO-8L
実装タイプ = 表面実装

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする