画像準備中

Vishay Nチャンネル MOSFET20 V 5.2 A 表面実装 パッケージTSSOP-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81561246 品番SI6968BEDQ-T1-E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 5.2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = TSSOP-8
実装タイプ = 表面実装

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする