onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 21 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81563389 品番FDPF320N06L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 21 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 26 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 4.9mm
高さ = 16.07mm
Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする